TURCK - Induktiver Sensor, mit Analogausgang, Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1535546
Versorgungsspannung - 15 .. 30 V
Grenzfrequenz - 80 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Analogausgangs - 0 V ... 10 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101072273
Sonepar Artikelnummer
120877062
Hersteller Artikelnummer
1535546
Hersteller Typ
BI20R-Q14-LU
Hersteller Artikel Nr.:
1535546
Versorgungsspannung:
15 .. 30 V
Grenzfrequenz:
80 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V
Gehäusebauform:
sonstige
Betriebsspannung:
15 .. 30 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
14 mm
Länge des Sensors:
52 mm
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.107 kg


