TURCK - Induktiver Sensor, mit Analogausgang, Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1535545
Versorgungsspannung - 15 .. 30 V
Grenzfrequenz - 30 Hz
Messbereich Länge - 10 .. 50 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101072266
Sonepar Artikelnummer
120877095
Hersteller Artikelnummer
1535545
Hersteller Typ
NI50-Q80-LIU-H1141
Hersteller Artikel Nr.:
1535545
Versorgungsspannung:
15 .. 30 V
Grenzfrequenz:
30 Hz
Messbereich Länge:
10 .. 50 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V
Gehäusebauform:
Quader
Betriebsspannung:
15 .. 30 V
Relative Linearitätsabweichung:
5 %
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
80 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
92 mm
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.502 kg


