TURCK - Induktiver Sensor, mit Analogausgang, Standard, KEMA 03 ATEX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1535554
Versorgungsspannung - 14 .. 30 V
Grenzfrequenz - 140 Hz
Messbereich Länge - 2 .. 10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101072358
Sonepar Artikelnummer
120867599
Hersteller Artikelnummer
1535554
Hersteller Typ
BI15-M30-LI-EXI
Hersteller Artikel Nr.:
1535554
Versorgungsspannung:
14 .. 30 V
Grenzfrequenz:
140 Hz
Messbereich Länge:
2 .. 10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Betriebsspannung:
14 .. 30 V
Relative Linearitätsabweichung:
5 %
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Länge des Sensors:
64 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.215 kg


