TURCK - Induktiver Sensor, mit Analogausgang, Standard, KEMA 03 ATEX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1535528
Versorgungsspannung - 14 .. 30 V
Grenzfrequenz - 200 Hz
Messbereich Länge - 1 .. 5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101072099
Sonepar Artikelnummer
120869872
Hersteller Artikelnummer
1535528
Hersteller Typ
BI8-M18-LI-EXI
Hersteller Artikel Nr.:
1535528
Versorgungsspannung:
14 .. 30 V
Grenzfrequenz:
200 Hz
Messbereich Länge:
1 .. 5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Betriebsspannung:
14 .. 30 V
Relative Linearitätsabweichung:
5 %
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Länge des Sensors:
64 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.142 kg


