Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Standard

kopierenkopieren
TURCK - Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4602801

  • Beschichtung Gehäuse - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Art der Betätigung - sonstige

  • Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101411805

Sonepar Artikelnummer

120859008

Hersteller Artikelnummer

4602801

Hersteller Typ

BI2-M08K-VN6X-H1341

Hersteller Artikel Nr.:

4602801

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art der Betätigung:

sonstige

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Nein

Druckfest:

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.020 kg

Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Bemessungsschaltabstand 2 mm, Einbaubedingungen bündig, Gewinderohr, M8 x 1, Messing vernickelt, großer Erfassungsbereich, DC 4-Draht, 10...30 VDC , Wechsler, NPN-Ausgang , Steckverbinder, M12 x 1