TURCK - Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4603030
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.037 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101412529
Sonepar Artikelnummer
120859189
Hersteller Artikelnummer
4603030
Hersteller Typ
NI5-M08K-AP6X
Hersteller Artikel Nr.:
4603030
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.037 kg
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Bemessungsschaltabstand 5 mm, Einbaubedingungen nicht bündig, Leitungslänge2 m, Gewinderohr, M8 x 1, Messing vernickelt, großer Erfassungsbereich, DC 3-Draht, 10…30 VDC, Schließer, PNP-Ausgang, Kabelanschluss


