TURCK - Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4602920
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101396102
Sonepar Artikelnummer
120863358
Hersteller Artikelnummer
4602920
Hersteller Typ
NI5-M08-AP6X
Hersteller Artikel Nr.:
4602920
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.040 kg
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Bemessungsschaltabstand 5 mm, Einbaubedingungen nicht bündig, Leitungslänge2 m, Gewinderohr, M8 x 1, Messing vernickelt, großer Erfassungsbereich, DC 3-Draht, 10…30 VDC, Schließer, PNP-Ausgang, Kabelanschluss


