TURCK - Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4602909
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.019 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101403527
Sonepar Artikelnummer
120871096
Hersteller Artikelnummer
4602909
Hersteller Typ
BI3-M08E-AN6X-V1131
Hersteller Artikel Nr.:
4602909
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.019 kg
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Bemessungsschaltabstand 3 mm, Einbaubedingungen bündig, Gewinderohr, M8 x 1, Messing vernickelt, großer Erfassungsbereich, DC 3-Draht, 10...30 VDC , Schließer, NPN-Ausgang , Steckverbinder, M8 x 1