TURCK - Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1600901
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.031 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101408416
Sonepar Artikelnummer
120872879
Hersteller Artikelnummer
1600901
Hersteller Typ
BI7-Q08-VP6X2-0.3-RS4.4
Hersteller Artikel Nr.:
1600901
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.031 kg
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Bemessungsschaltabstand 7 mm, Einbaubedingungen bündig, Leitungslänge0,3 m, quaderförmig, Höhe 8 mm, aktive Fläche oben, Metall, Zamac vernickelt, großer Erfassungsbereich, DC 4-Draht, 10...30 VDC, Wechsler, PNP-Ausgang, Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1


