TURCK - Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4602835
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.022 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101412185
Sonepar Artikelnummer
120873693
Hersteller Artikelnummer
4602835
Hersteller Typ
NI3-M08E-AP6X-H1341
Hersteller Artikel Nr.:
4602835
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.022 kg
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Bemessungsschaltabstand 3 mm, Einbaubedingungen nicht bündig, Gewinderohr, M8 x 1, Messing vernickelt, großer Erfassungsbereich, DC 3-Draht, 10...30 VDC , Schließer, PNP-Ausgang , Steckverbinder, M12 x 1