TURCK - Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4602962
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.019 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101411720
Sonepar Artikelnummer
120876584
Hersteller Artikelnummer
4602962
Hersteller Typ
BI2-M08E-VP6X-V1141
Hersteller Artikel Nr.:
4602962
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.019 kg
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Bemessungsschaltabstand 2 mm, Einbaubedingungen bündig, Gewinderohr, M8 x 1, Messing vernickelt, großer Erfassungsbereich, DC 4-Draht, 10...30 VDC , Wechsler, PNP-Ausgang , Steckverbinder, M8 x 1