TURCK - Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Standard, KEM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1008701
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 50 mm
Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101061550
Sonepar Artikelnummer
120858289
Hersteller Artikelnummer
1008701
Hersteller Typ
BI50-Q80-Y1X
Hersteller Artikel Nr.:
1008701
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
50 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
8.2 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
80 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
92 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Art der Betätigung:
metallisches Target
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level c
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
0.1 Hz
Druckfest:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 1D
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.544 kg


