Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, uprox®

kopierenkopieren
TURCK - Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, uprox®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1540810

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 75 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101073706

Sonepar Artikelnummer

120876447

Hersteller Artikelnummer

1540810

Hersteller Typ

NI75U-CP80-VN4X2

Hersteller Artikel Nr.:

1540810

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

75 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klemme

Gehäusebauform:

Quader

Versorgungsspannung:

10 .. 65 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite des Sensors:

80 mm

Höhe des Sensors:

41 mm

Länge des Sensors:

80 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Art der Betätigung:

metallisches Target

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 65 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

0.25 Hz

Druckfest:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.268 kg

Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Bemessungsschaltabstand 75 mm, Einbaubedingungen nicht bündig, quaderförmig, Höhe 41 mm , Kunststoff, PBT-GF30-V0, Faktor 1 für alle Metalle, magnetfeldfest, großer Erfassungsbereich, erweiterter Temperaturbereich, hohe Schaltfrequenz, DC 4-Draht, 10...65 VDC , Wechsler, NPN-Ausgang , Klemmenraum