TURCK - Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich, Standa

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4012004
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 15 mm
Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101090925
Sonepar Artikelnummer
120857537
Hersteller Artikelnummer
4012004
Hersteller Typ
NI15-EG30-Y1X/S100 7M
Hersteller Artikel Nr.:
4012004
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
8.2 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
44 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Art der Betätigung:
metallisches Target
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level c
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
0.2 Hz
Druckfest:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 1G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 1D
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.367 kg


