TURCK - Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich, Standa

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10245
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 5 mm
Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101062380
Sonepar Artikelnummer
120857897
Hersteller Artikelnummer
10245
Hersteller Typ
BI5-P18-Y1/S100
Hersteller Artikel Nr.:
10245
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
5 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
8.2 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
34 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Art der Betätigung:
metallisches Target
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level c
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
1 Hz
Druckfest:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 1D
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.107 kg


