TURCK - Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich, Standa

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1512221
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 10 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101070644
Sonepar Artikelnummer
120857914
Hersteller Artikelnummer
1512221
Hersteller Typ
BI10-S30-VP4X/S97
Hersteller Artikel Nr.:
1512221
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
10 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
10 .. 65 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
64 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Art der Betätigung:
metallisches Target
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
500 Hz
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.149 kg


