Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich, Standa

kopierenkopieren
TURCK - Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich, Standa

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1602406

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 40 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101208382

Sonepar Artikelnummer

120864079

Hersteller Artikelnummer

1602406

Hersteller Typ

NI40-CQ80-L1131/S1102

Hersteller Artikel Nr.:

1602406

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

40 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite des Sensors:

80 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

92 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Art der Betätigung:

metallisches Target

Spannungsart:

DC

Druckfest:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.536 kg

Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich, Bemessungsschaltabstand 40 mm, Einbaubedingungen nicht bündig, quaderförmig, Höhe 40 mm, Sensorgehäuse Aluminium, Kunststoff, PEEK, für Temperaturen bis +250°C, Funktion nur mit Auswertegerät EM30-AP6X2-H1141/S1102 sowie Hochtemperatur-Verbindungskabel HTC1102 *M, Schaltpunkt am Auswertegerät einstellbar, 3-Drahtanschluss an ein Auswertegerät