TURCK - Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich, Standa

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1440012
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 100 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101170108
Sonepar Artikelnummer
120864498
Hersteller Artikelnummer
1440012
Hersteller Typ
NI100-Q160-AP44X/S120
Hersteller Artikel Nr.:
1440012
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
100 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Versorgungsspannung:
10 .. 55 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
160 mm
Höhe des Sensors:
60 mm
Länge des Sensors:
160 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Art der Betätigung:
metallisches Target
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 55 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
0.05 Hz
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
2.300 kg


