Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich, Standa

kopierenkopieren
TURCK - Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich, Standa

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 13443

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 40 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - programmierbar/konfigurierbar

  • Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101066999

Sonepar Artikelnummer

120867630

Hersteller Artikelnummer

13443

Hersteller Typ

NI40-CP80-FZ3X2/S100

Hersteller Artikel Nr.:

13443

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

40 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klemme

Gehäusebauform:

Quader

Versorgungsspannung:

20 .. 250 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite des Sensors:

80 mm

Höhe des Sensors:

41 mm

Länge des Sensors:

80 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Art der Betätigung:

metallisches Target

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20 .. 250 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

20 .. 250 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 300 V

Spannungsart:

AC

Schaltfrequenz:

0.01 Hz

Druckfest:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.357 kg

Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich, Bemessungsschaltabstand 40 mm, Einbaubedingungen nicht bündig, quaderförmig, Höhe 41 mm , Kunststoff, PBT-GF30-V0, für Temperaturen bis +100°C, AC 2-Draht, 20...250 VAC, DC 2-Draht, 10...300 VDC, anschlussprogrammierbar (Öffner oder Schließer), Klemmenraum