Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Induktiver Sensor, mit selektivem Verhalten, Standard

kopierenkopieren
TURCK - Induktiver Sensor, mit selektivem Verhalten, Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1615000

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101127492

Sonepar Artikelnummer

120864507

Hersteller Artikelnummer

1615000

Hersteller Typ

BI5NF-EM18HE-AP6X2-H1141

Hersteller Artikel Nr.:

1615000

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

10 .. 30 V

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

72 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Art der Betätigung:

metallisches Target

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

2.5 Hz

Druckfest:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.063 kg

Induktiver Sensor, mit selektivem Verhalten, Bemessungsschaltabstand 5 mm, Einbaubedingungen bündig, Gewinderohr, M18 x 1 , lange Version , Edelstahl, 1.4301 , Frontkappe aus Duroplast, thermisch und mechanisch besonders robust, erfasst nur nicht-ferromagnetische Metalle, DC 3-Draht, 10...30 VDC , Schließer, PNP-Ausgang , Steckverbinder, M12 x 1