TURCK - induktiver Sensor, Quader, nicht bündig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1537821
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.207 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101073003
Sonepar Artikelnummer
120801228
Hersteller Artikelnummer
1537821
Hersteller Typ
NI25-CK40-LIU2-H1141
Hersteller Artikel Nr.:
1537821
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.207 kg
Induktiver Sensor, mit Analogausgang, quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Flaeche in 5 Richtungen positionierbar, Kunststoff, PBT-GF30-V0, 4-Draht, 15.30 VDC, Analogausgang, 2.10 V und 4.20 mA, Steckverbinder, M12 x 1, Messbereich [A.B]: 5.25 mm


