Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Induktiver Sensor, Ringsensor, Standard

kopierenkopieren
TURCK - Induktiver Sensor, Ringsensor, Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1407531

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101069006

Sonepar Artikelnummer

120864418

Hersteller Artikelnummer

1407531

Hersteller Typ

BI65R-Q80-AP6X2-H1141

Hersteller Artikel Nr.:

1407531

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

sonstige

Versorgungsspannung:

10 .. 30 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite des Sensors:

80 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

92 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Art der Betätigung:

metallisches Target

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

0.01 Hz

Druckfest:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.248 kg

Induktiver Sensor, Ringsensor, quaderförmig, 40 mm Höhe , Kunststoff, PBT-GF30-V0, statisches Ausgangsverhalten, Impulslänge Ausgang min.100 ms, DC 3-Draht, 10...30 VDC , Schließer, PNP-Ausgang , Steckverbinder, M12 x 1