TURCK - Induktiver Sensor, Ringsensor, Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1440001
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme
Gehäusebauform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101069273
Sonepar Artikelnummer
120867172
Hersteller Artikelnummer
1440001
Hersteller Typ
NI20R-S32SR-VP44X
Hersteller Artikel Nr.:
1440001
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Gehäusebauform:
sonstige
Versorgungsspannung:
10 .. 55 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
100 mm
Höhe des Sensors:
32 mm
Länge des Sensors:
175 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Art der Betätigung:
metallisches Target
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 55 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
0.008 Hz
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.825 kg


