TURCK - Induktiver Sensor, Ringsonde, Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1440007
Gehäusebauform - sonstige
Versorgungsspannung - 10 .. 55 V
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite des Sensors - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101069327
Sonepar Artikelnummer
120862348
Hersteller Artikelnummer
1440007
Hersteller Typ
NI65R-
Hersteller Artikel Nr.:
1440007
Gehäusebauform:
sonstige
Versorgungsspannung:
10 .. 55 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
100 mm
Höhe des Sensors:
32 mm
Länge des Sensors:
95 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Art der Betätigung:
metallisches Target
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 55 V
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.433 kg


