TURCK - Induktiver Sensor, schlitzförmig, Standard, KEMA 02 ATEX 109

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1007700
Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Gehäusebauform - sonstige
Versorgungsspannung - 8.2 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101144932
Sonepar Artikelnummer
120873574
Hersteller Artikelnummer
1007700
Hersteller Typ
SI2-K08-Y1
Hersteller Artikel Nr.:
1007700
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Gehäusebauform:
sonstige
Versorgungsspannung:
8.2 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
8 mm
Länge des Sensors:
11 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Art der Betätigung:
metallisches Target
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level c
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
2.5 Hz
Druckfest:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 1G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 1D
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.019 kg


