TURCK - Induktiver Sensor, Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4609769
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 1 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101340235
Sonepar Artikelnummer
120857348
Hersteller Artikelnummer
4609769
Hersteller Typ
BI1-EG05K-AN6X-V1331
Hersteller Artikel Nr.:
4609769
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
1 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
10 .. 30 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
30 mm
Durchmesser Sensor:
5 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Art der Betätigung:
metallisches Target
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
2 Hz
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.009 kg


