TURCK - Induktiver Sensor, Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15646
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 25 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101074949
Sonepar Artikelnummer
120857648
Hersteller Artikelnummer
15646
Hersteller Typ
NI25-G47-AP4X
Hersteller Artikel Nr.:
15646
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
25 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse:
verchromt
Versorgungsspannung:
10 .. 65 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
70 mm
Durchmesser Sensor:
47 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Art der Betätigung:
metallisches Target
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 65 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
0.1 Hz
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.333 kg


