Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Induktiver Sensor, Standard

kopierenkopieren
TURCK - Induktiver Sensor, Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 15648

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 25 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101074970

Sonepar Artikelnummer

120874953

Hersteller Artikelnummer

15648

Hersteller Typ

BI25-G47SR-VP4X2

Hersteller Artikel Nr.:

15648

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

25 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klemme

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

verchromt

Versorgungsspannung:

10 .. 65 V

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Höhe des Sensors:

96 mm

Länge des Sensors:

96 mm

Durchmesser Sensor:

47 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Art der Betätigung:

metallisches Target

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 65 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

0.1 Hz

Druckfest:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.287 kg

Induktiver Sensor, Bemessungsschaltabstand 25 mm, Einbaubedingungen bündig, 2 Kabeleinführungen (axial, radial) , Gewinderohr, Pg36 , Messing verchromt, DC 4-Draht, 10...65 VDC , Wechsler, PNP-Ausgang , Klemmenraum