TURCK - Induktiver Sensor, Standard, KEMA 02 ATEX 1090X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1003600
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 1.5 mm
Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101144253
Sonepar Artikelnummer
120857831
Hersteller Artikelnummer
1003600
Hersteller Typ
BI1.5-EG08K-Y1
Hersteller Artikel Nr.:
1003600
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
1.5 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
8.2 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Höhe des Sensors:
23.6 mm
Länge des Sensors:
23.6 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Art der Betätigung:
metallisches Target
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level c
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
5 Hz
Druckfest:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 1G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 1D
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.068 kg


