TURCK - Induktiver Sensor, Standard, KEMA 02 ATEX 1090X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40100
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101000245
Sonepar Artikelnummer
120858447
Hersteller Artikelnummer
40100
Hersteller Typ
BI2-G12-Y1X
Hersteller Artikel Nr.:
40100
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse:
verchromt
Versorgungsspannung:
8.2 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
34 mm
Länge des Sensors:
34 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Art der Betätigung:
metallisches Target
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level c
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
8.2 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
5 Hz
Druckfest:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 1G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 1D
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.113 kg


