TURCK - Induktiver Sensor, Standard, KEMA 02 ATEX 1090X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4020205
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 10 mm
Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101091403
Sonepar Artikelnummer
120859072
Hersteller Artikelnummer
4020205
Hersteller Typ
BI10-EM30-Y1X-H1141
Hersteller Artikel Nr.:
4020205
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
10 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
62 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Art der Betätigung:
metallisches Target
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level c
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
500 Hz
Druckfest:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 1G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 1D
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.123 kg


