Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Induktiver Sensor, Standard, KEMA 02 ATEX 1090X

kopierenkopieren
TURCK - Induktiver Sensor, Standard, KEMA 02 ATEX 1090X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10110

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101061987

Sonepar Artikelnummer

120873600

Hersteller Artikelnummer

10110

Hersteller Typ

BI15-CP40-Y1X

Hersteller Artikel Nr.:

10110

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

NAMUR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klemme

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Versorgungsspannung:

8.2 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

114 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Art der Betätigung:

metallisches Target

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level c

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

8.2 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

0.15 Hz

Druckfest:

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 1D

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.228 kg

Induktiver Sensor, Bemessungsschaltabstand 15 mm, Einbaubedingungen bündig, quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche in 9 Richtungen positionierbar, Kunststoff, PBT-GF30-V0, DC 2-Draht, nom. 8,2 VDC, Ausgang gemäß EN 60947-5-6 (NAMUR), Klemmenraum, ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 (Low Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL c gemäß ISO 13849-1 bei HFT0, SIL3 (All Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL e gemäß ISO 13849-1 bei redundantem Aufbau HFT1