TURCK - Induktiver Sensor, uprox®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1645140
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 12 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101133998
Sonepar Artikelnummer
120857344
Hersteller Artikelnummer
1645140
Hersteller Typ
NI12U-M18-AP6X-H1141
Hersteller Artikel Nr.:
1645140
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
12 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse:
verchromt
Versorgungsspannung:
10 .. 30 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Breite des Sensors:
17 mm
Höhe des Sensors:
52 mm
Länge des Sensors:
52 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Art der Betätigung:
metallisches Target
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
1 Hz
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.043 kg


