TURCK - Induktiver Sensor, uprox®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1580203
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 3 mm
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101124101
Sonepar Artikelnummer
120857613
Hersteller Artikelnummer
1580203
Hersteller Typ
BI3U-M12E-VP4X
Hersteller Artikel Nr.:
1580203
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
3 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse:
verchromt
Versorgungsspannung:
10 .. 65 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
64 mm
Länge des Sensors:
64 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Art der Betätigung:
metallisches Target
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 65 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
3 Hz
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.118 kg


