TURCK - Induktiver Sensor, uprox®+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1562007
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.332 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101227147
Sonepar Artikelnummer
120860721
Hersteller Artikelnummer
1562007
Hersteller Typ
BI50U-Q80-VP6X2-H1141
Hersteller Artikel Nr.:
1562007
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.332 kg
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Bemessungsschaltabstand 50 mm, Einbaubedingungen bündig, quaderförmig, Höhe 40 mm , aktive Fläche oben , Kunststoff, PBT-GF30-V0, Faktor 1 für alle Metalle, erhöhter Schaltabstand, Schutzart IP 68, magnetfeldfest, DC 4-Draht, 10...30 VDC , Wechsler, PNP-Ausgang , Steckverbinder, M12 x 1


