TURCK - Induktiver Sensor, uprox®+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1625844
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 100 mm
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101080193
Sonepar Artikelnummer
120864419
Hersteller Artikelnummer
1625844
Hersteller Typ
NI100U-K90SR-VP4X2-H1141
Hersteller Artikel Nr.:
1625844
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
100 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
10 .. 65 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
75 mm
Höhe des Sensors:
60 mm
Länge des Sensors:
130 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Art der Betätigung:
metallisches Target
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 65 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
0.25 Hz
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.771 kg


