Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Induktiver Sensor, uprox®+

kopierenkopieren
TURCK - Induktiver Sensor, uprox®+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1562000

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 50 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101074727

Sonepar Artikelnummer

120871594

Hersteller Artikelnummer

1562000

Hersteller Typ

BI50U-Q80-VP4X2-H1141

Hersteller Artikel Nr.:

1562000

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

50 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Versorgungsspannung:

10 .. 65 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite des Sensors:

80 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

92 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Art der Betätigung:

metallisches Target

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 65 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

0.25 Hz

Druckfest:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.333 kg

Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Bemessungsschaltabstand 50 mm, Einbaubedingungen bündig, quaderförmig, Höhe 40 mm , aktive Fläche oben , Kunststoff, PBT-GF30-V0, Faktor 1 für alle Metalle, erhöhter Schaltabstand, Schutzart IP 68, magnetfeldfest, DC 4-Draht, 10...65 VDC, Wechsler, PNP-Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1