Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Induktiver Sensor, uprox®

kopierenkopieren
TURCK - Induktiver Sensor, uprox®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4282610

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 10 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101136951

Sonepar Artikelnummer

120872724

Hersteller Artikelnummer

4282610

Hersteller Typ

BI10U-M30-ADZ30X2

Hersteller Artikel Nr.:

4282610

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

10 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

verchromt

Versorgungsspannung:

20 .. 250 V

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

64 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Art der Betätigung:

metallisches Target

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20 .. 250 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

20 .. 250 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 300 V

Spannungsart:

AC/DC

Schaltfrequenz:

0.01 Hz

Druckfest:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.197 kg

Induktiver Sensor, Bemessungsschaltabstand 10 mm, Einbaubedingungen bündig, Leitungslänge2 m, Gewinderohr, M30 x 1,5, Messing verchromt, Faktor 1 für alle Metalle, Schutzart IP68, magnetfeldfest, erweiterter Temperaturbereich, hohe Schaltfrequenz, AC 2-Draht, 20...250 VAC , DC 2-Draht, 10...300 VDC , Schließer , Kabelanschluss