TURCK - Induktiver Sensor, zur Materialerkennung, Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1533010
Versorgungsspannung - 15 .. 30 V
Grenzfrequenz - 80 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Analogausgangs - 0 V ... 10 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101248722
Sonepar Artikelnummer
120858580
Hersteller Artikelnummer
1533010
Hersteller Typ
BI1.5-EH6.5-0.2-Q20-2LU-H1141/S950
Hersteller Artikel Nr.:
1533010
Versorgungsspannung:
15 .. 30 V
Grenzfrequenz:
80 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Betriebsspannung:
15 .. 30 V
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Länge des Sensors:
41.6 mm
Durchmesser Sensor:
6.5 mm
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.094 kg


