TURCK - Induktiver Sensor, zur Materialerkennung, Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1534613
Versorgungsspannung - 15 .. 30 V
Grenzfrequenz - 110 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Analogausgangs - 0 V ... 10 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101200393
Sonepar Artikelnummer
120865296
Hersteller Artikelnummer
1534613
Hersteller Typ
BI8-Q20-2LU-H1141/S950
Hersteller Artikel Nr.:
1534613
Versorgungsspannung:
15 .. 30 V
Grenzfrequenz:
110 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V
Gehäusebauform:
Quader
Betriebsspannung:
15 .. 30 V
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
20 mm
Länge des Sensors:
68 mm
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.114 kg


