TURCK - Induktiver Sensor, zur Materialerkennung, Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1534610
Versorgungsspannung - 15 .. 30 V
Grenzfrequenz - 80 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Analogausgangs - 0 V ... 10 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101071801
Sonepar Artikelnummer
120865943
Hersteller Artikelnummer
1534610
Hersteller Typ
NI100R-S32XL-2LU-H1141/S950
Hersteller Artikel Nr.:
1534610
Versorgungsspannung:
15 .. 30 V
Grenzfrequenz:
80 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V
Gehäusebauform:
sonstige
Betriebsspannung:
15 .. 30 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
137.5 mm
Höhe des Sensors:
32 mm
Länge des Sensors:
180 mm
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
1.013 kg


