Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Induktiver Winkelsensor, mit Analogausgang für den Einsatz i

kopierenkopieren
TURCK - Induktiver Winkelsensor, mit Analogausgang für den Einsatz i

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1590855

  • Ausführung - sonstige

  • Physikalisches Messprinzip - induktiv

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101274325

Sonepar Artikelnummer

120863556

Hersteller Artikelnummer

1590855

Hersteller Typ

RI360P1-QR14-ELU4X2/S97

Hersteller Artikel Nr.:

1590855

Ausführung:

sonstige

Physikalisches Messprinzip:

induktiv

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Standard für Schnittstellen:

analog

Durchmesser der Welle:

6 .. 6.35 mm

Programmierbar:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

0.112 kg

Induktiver Winkelsensor, mit Analogausgang für den Einsatz in KFZ-Bordnetzen, Premium-Line, Leitungslänge2 m, Quader, Kunststoff, Vielseitige Montagemöglichkeiten, Positionsgeber P1-Ri-QR14 im Lieferumfang enthalten, für Kfz-Bordnetze, 12V und 24V, erhöhte Störfestigkeit 30V/m in Anlehnung an die e1 Typengenehmigung, Schutz gegen leitungsgeführten Störungen nach DIN ISO 7637-2 (SAE J 113-11), Erweiterter Temperaturbereich, Hohe Schutzart IP68 / IP69K, Schutz gegen Salzsprühnebel und schnelle Temperaturwechsel, Messbereichs-Anzeige über LED, Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern, Auflösung 12 Bit, 3-Draht, 8...30 VDC, Analogausgang, Messbereich programmierbar, 0,5 ...4,5 V, Kabelanschluss