TURCK - Induktiver Winkelsensor, mit Analogausgang, Premium-Line

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1590853
Ausführung - sonstige
Physikalisches Messprinzip - induktiv
Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101274318
Sonepar Artikelnummer
120857749
Hersteller Artikelnummer
1590853
Hersteller Typ
RI360P1-QR14-ELIU5X2
Hersteller Artikel Nr.:
1590853
Ausführung:
sonstige
Physikalisches Messprinzip:
induktiv
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Standard für Schnittstellen:
analog
Durchmesser der Welle:
6 .. 6.35 mm
Programmierbar:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.136 kg


