Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Induktiver Winkelsensor, mit Analogausgang, Premium-Line

kopierenkopieren
TURCK - Induktiver Winkelsensor, mit Analogausgang, Premium-Line

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1590866

  • Ausführung - sonstige

  • Physikalisches Messprinzip - induktiv

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - ohne Eigenlagerung

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101282016

Sonepar Artikelnummer

120860049

Hersteller Artikelnummer

1590866

Hersteller Typ

RI360P1-DSU35-ELIU5X2-H1151

Hersteller Artikel Nr.:

1590866

Ausführung:

sonstige

Physikalisches Messprinzip:

induktiv

Ausführung der Drehgeber-Welle:

ohne Eigenlagerung

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Standard für Schnittstellen:

analog

Durchmesser der Welle:

6 .. 15.875 mm

Programmierbar:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

0.144 kg

Induktiver Winkelsensor, mit Analogausgang, Premium-Line, Einbaubedingungen nicht bündig, quaderförmig, Bauform DSU35, Kunststoff, PP-GF30-VO, Erfassung von Winkelpositionen von 0° bis 360°, Positionsgeber P1-Ri-DSU35 im Lieferumfang enthalten, Messbereichs-Anzeige über LED, Messbereich programmierbar, Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern, Auflösung 12 Bit, 15...30 VDC, 0...10 V und 4...20 mA , Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig