TURCK - Induktiver Winkelsensor, mit Analogausgang, Premium-Line

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1590854
Ausführung - sonstige
Physikalisches Messprinzip - induktiv
Max. Impulszahl - 0
Signalausgänge des Drehgebers - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101274349
Sonepar Artikelnummer
120861502
Hersteller Artikelnummer
1590854
Hersteller Typ
RI360P1-QR14-ELIU5X2-0.3-RS5
Hersteller Artikel Nr.:
1590854
Ausführung:
sonstige
Physikalisches Messprinzip:
induktiv
Max. Impulszahl:
0
Signalausgänge des Drehgebers:
sonstige
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Standard für Schnittstellen:
analog
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der Umdrehungen:
0
Anzahl der Schritte pro Umdrehung:
0
Impulszahl pro Umdrehung:
0
Durchmesser der Welle:
6 .. 6.35 mm
Programmierbar:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.084 kg


