Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Induktiver Winkelsensor, mit Analogausgang, Premium-Line, KE

kopierenkopieren
TURCK - Induktiver Winkelsensor, mit Analogausgang, Premium-Line, KE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1593015

  • Ausführung - sonstige

  • Physikalisches Messprinzip - induktiv

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - ohne Eigenlagerung

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101328783

Sonepar Artikelnummer

120876279

Hersteller Artikelnummer

1593015

Hersteller Typ

RI360P1-DSU35TC-ELI-EXI

Hersteller Artikel Nr.:

1593015

Ausführung:

sonstige

Physikalisches Messprinzip:

induktiv

Ausführung der Drehgeber-Welle:

ohne Eigenlagerung

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klemme

Standard für Schnittstellen:

analog

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 2D

Durchmesser der Welle:

6 .. 15.875 mm

Programmierbar:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

0.205 kg

Induktiver Winkelsensor, mit Analogausgang, Premium-Line, Einbaubedingungen nicht bündig, quaderförmig, Bauform DSU35, Kunststoff, PP-GF30-VO, Erfassung von Winkelpositionen von 0° bis 360°, Positionsgeber P1-Ri-DSU35 im Lieferumfang enthalten, Messbereich programmierbar über Schalter im Klemmenraum, Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern, Auflösung 12 Bit, 2-Draht, 14...30 VDC, Analogausgang, 4...20 mA, Klemmenraum, ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1 , ATEX Kategorie II 2 D, Ex Zone 21