Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Induktiver Winkelsensor, mit CANopen Schnittstelle, Premium-

kopierenkopieren
TURCK - Induktiver Winkelsensor, mit CANopen Schnittstelle, Premium-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1593011

  • Ausführung - sonstige

  • Physikalisches Messprinzip - induktiv

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - ohne Eigenlagerung

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101327465

Sonepar Artikelnummer

120857976

Hersteller Artikelnummer

1593011

Hersteller Typ

RI360P1-DSU35-CNX4-2H1650

Hersteller Artikel Nr.:

1593011

Ausführung:

sonstige

Physikalisches Messprinzip:

induktiv

Ausführung der Drehgeber-Welle:

ohne Eigenlagerung

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Standard für Schnittstellen:

CANOpen

Durchmesser der Welle:

6 .. 15.875 mm

Programmierbar:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

0.160 kg

Induktiver Winkelsensor, mit CANopen Schnittstelle, Premium-Line, Einbaubedingungen nicht bündig, quaderförmig, Bauform DSU35, Kunststoff, PP-GF30-VO, Erfassung von Winkelpositionen von 0° bis 360°, CANopen Schnittstelle, Baudrate 10 Kbit/s bis 1 Mbit/s, Werkseinstellung 125 Kbit/s, Knotenadresse 1 bis 127, Werkseinstellung 3, Zuschaltbarer Abschlusswiderstand über CANopen-Gerätezugriff, Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern , 10…30 VDC, Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig, CAN in, CAN out, Entsprechend CiA DS-301, CiA 305, CiA 406