Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Induktiver Winkelsensor, mit zwei programmierbaren Schaltaus

kopierenkopieren
TURCK - Induktiver Winkelsensor, mit zwei programmierbaren Schaltaus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1590867

  • Ausführung - sonstige

  • Physikalisches Messprinzip - induktiv

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - ohne Eigenlagerung

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101282023

Sonepar Artikelnummer

120875193

Hersteller Artikelnummer

1590867

Hersteller Typ

RI360P1-DSU35-2UP6X4-H1151

Hersteller Artikel Nr.:

1590867

Ausführung:

sonstige

Physikalisches Messprinzip:

induktiv

Ausführung der Drehgeber-Welle:

ohne Eigenlagerung

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Durchmesser der Welle:

6 .. 15.875 mm

Programmierbar:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

0.140 kg

Induktiver Winkelsensor, mit zwei programmierbaren Schaltausgängen, Premium-Line, Einbaubedingungen nicht bündig, quaderförmig, Bauform DSU35, Kunststoff, PP-GF30-VO, Erfassung von Winkelpositionen von 0° bis 360°, Positionsgeber P1-Ri-DSU35 im Lieferumfang enthalten, Messbereichs-Anzeige über LED, Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern, 2 x Schließer/Öffner, PNP-Ausgang, Schaltfenster programmierbar, DC 4-Draht, 10...30 VDC, Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig