Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Industrielle Sensorleitung, PVC-Kabelmantel

kopierenkopieren
TURCK - Industrielle Sensorleitung, PVC-Kabelmantel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6935126

  • Polzahl - 19

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - abgewinkelt

  • Kabellänge - 10 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101382211

Sonepar Artikelnummer

120864117

Hersteller Artikelnummer

6935126

Hersteller Typ

BKWM19-E01-10/TEL

Hersteller Artikel Nr.:

6935126

Polzahl:

19

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

abgewinkelt

Kabellänge:

10 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Female (Buchse)

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geschirmt:

Ja

Kabeltyp:

mehradrig

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 105 °C

Bemessungsstrom In:

3 A

Bemessungsspannung:

300 V

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.001 kg

Aktuator-, Sensor- und Versorgungsleitung / PVC, Anschlussleitung, Bemessungsspannung 300 V, Leitungslänge10 m, M16-Kupplung, gewinkelt, 19-polig, Mantelmaterial: PVC, Mantelfarbe: schwarz, Flammwidrigkeit (FT1), Zulassung: UL und CSA, RoHS-konform, Schutzart IP67, Leitungslänge: 10 Meter