TURCK - Industrieller Einbauflansch, Flanschstecker mit Litzen, Hint

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6935161
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Polzahl - 3
Bemessungsstrom In - 4 A
Bemessungsspannung - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101382990
Sonepar Artikelnummer
120870914
Hersteller Artikelnummer
6935161
Hersteller Typ
EC-FKFDE3-1/16
Hersteller Artikel Nr.:
6935161
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Polzahl:
3
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.036 kg


